曜日別特売

フロアサイン(ナンバー小)

フロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小) - アトムハウスペイント

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。

用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
1本あたりで約1.4~2.8m2塗装できます。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。
全10種類を絞り込む
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133837-164-8317-20
620
559
615(税込)
当日出荷
06133846-264-8317-21
620
559
615(税込)
当日出荷
06133855-364-8317-22
620
559
615(税込)
当日出荷
06133864-464-8317-23
620
559
615(税込)
当日出荷
06133873-564-8317-24
620
559
615(税込)
当日出荷
06133882-664-8317-25
620
559
615(税込)
当日出荷
06133898-764-8317-26
620
559
615(税込)
当日出荷
06133907-864-8317-27
620
559
615(税込)
当日出荷
06133916-964-8317-28
620
559
615(税込)
当日出荷
06133925-064-8317-29
620
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フロアサインの施工方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする