曜日別特売

フロアサイン(その他)

フロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイントフロアサイン(その他) - アトムハウスペイント
(4件のレビュー)

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。

用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様白部分に反射材含有主成分合成ゴム危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
1本あたりで約1.4~2.8m2塗装できます。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133672-400100お客様用
1,500
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
06133688-400100白線ネームプレート
1,190
919
1,011(税込)
4日以内出荷
06133758-400400
8,910
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
06133767-400100前向き駐車
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
06133776-400100契約者専用
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06133785-400500国際シンボルマーク
7,480
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06133794-620350自転車マーク
7,480
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06133803-400400足型とまれ
5,980
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
06133812-400500一時停止
8,910
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
06133828-400500駐車禁止
8,910
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フロアサインの施工方法(貼付式と溶融式)
この動画は、8が参考にしています。
フロアサインの施工方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133672
2021-05-02
用途: 駐車場のサイン
卸売・小売業

ちゃんと圧着できるか不安だったので、下塗りスプレーも併用しましたが、
結果、問題有りませんでした。施工後2ヶ月近く経ちましたが剥離等はありません。
金額が安いので、半年~1年くらい持ってくれれば文句はありません。
別途ゴムハンマーは必須です。

対象商品 : 06133672
2019-06-27
用途: 会社内駐車場に設置
卸売・小売業

この商品を取り扱っているところがモノタロウさんだけだったのでとても助かりました。使用してから1週間ほど経ち、雨の日も数日ありましたが、剥がれることもなくしっかりと圧着されていてとても良いです。

対象商品 : 06133672
2018-04-12
用途: 駐車場の区分用
株式会社エスケーシー卸売・小売業

フロアサイン下塗りスプレーも同時購入。簡単に作業でき、仕上がりも満足しています。

対象商品 : 06133672
2016-07-05
用途: 新設したお客様駐車場に付けました
くるまの診療所ワンナップ

シッカリとした作りで耐久性も問題なさそう。貼り付けの
具合も強力な感じなのでいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする