曜日別特売
モノタロウ

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット - モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セット - モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セット - モノタロウ
(39件のレビュー)

首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。

用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35内容量1セット(32点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06717007M43-S14HIB32
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

奥まった場所や狭い場所にも届く!
回転方向の切り替え可能首の角度が変えれます

ラチェットハンドルの回転方向は、装着箇所のすぐ下にある切り替え部分を回すことで変更できます。
切り替え部分を右に回すと装着箇所の右回りができなくなるので、ネジを緩めるときは切り替え部分を右に回してください。
一方ネジを締めたいときは、切り替え部分を左に回します。
真っすぐだと少し使いづらい部分でも、首の角度を変えて使用できます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 常備工具として利用
教育・研究機関

車に常備しておく工具に導入。首振りであることが決め手。コンパクトであることと首振りが購入の判断材料。

対象商品 : 06717007
2024-08-28
用途: 自家用車のメンテナンスに使用

必要な大きさが揃っており、またコンパクトな入れ物で、すごく使いやすい。

対象商品 : 06717007
2023-01-04
用途: 自動車整備
運輸・通信業

手頃な車載工具を探していたところ、この商品に辿り着きました。同じビットが2セットずつ入っているので、片方のセットを一緒に購入したモノタロウブランドのトルクスビットセットに置き換えて収納しています。これまで3/8ラチェットのソケットやビット、ドライバーを使っていましたが、このセットで全てカバーできるので大変便利になりました!

1が参考にしています
対象商品 : 06717007
2022-03-13
用途: オートバイ整備用

オートバイ整備でトルクのそれ程掛かっていない部分の整備に利用します。

対象商品 : 06717007
2022-03-03
用途: 機器の組み付け
サービス業

使い勝手は良いです。
一番使う5.5mmが無かったので買い足しました。

対象商品 : 06717007
2021-09-27
用途: 設備メンテナンス時
製造業

セットで色々入っており、この工具があればだいたいのメンテナンスが可能になり効率良く
なりました。

対象商品 : 06717007
2021-06-02
用途: 農業機械のメンテナンス
製造業

小さいが ちょっとした作業にはとても重宝。
コスパも バツグン。

対象商品 : 06717007
2022-03-13
用途: 自転車やオートバイの整備

古い自転車で使う機会の多い9mmと11mmのソケットが入っていたのが購入の決め手。
ただ、なぜかドライバービットは同じセットが2組入っているのが不可解です。
ビットは1組に減らして、かわりに150mmくらいの長いエクステンションを入れてくれたほうが便利でしょう。
.                                   .
ラチェットハンドルの金属部分はほぼすべてスチールで出来ているようで、
1/4サイズのラチェットとしては必要最低限の強度が確保できているようです。
ラチェットの歯数が少なく動作角度が荒いのが残念ですが、動きはそれなりに滑らかですし、
緩め・締め の切り替えもスムーズで、中立位置にするとラチェットが固定されるのも便利。
(ただし固定といっても若干の遊び・ガタツキはあります)
.                                      .
しかし、ハンドルをストレート位置に固定するチェックボール部分の精度が出ていないため、
芯ブレが生じてしまい、ドライバーのような回し方をしようとするとグラグラして作業フィーリングが良くない。
グリップの断面形状が押し潰されたように扁平な楕円形である事も回し辛さの原因になっているし、
グリップの長さも短か過ぎて手に馴染まず、どうにも使い心地が良くない。
なのでスクリュードライバーのように早回しをしたいという人はこの製品は避けたほうが良いと思う。
.                                      .
各パーツが収まる黒いトレーは薄いプラスチックのバキュームフォーム成形品なので、
そのまま長期間使い続けるとボロボロに破れて駄目になってしまうと思われます。
またこのトレーはスチール製の赤い外ケースに対して、長手方向はほぼぴったりですが
短辺は1センチ弱ほど小さくて隙間が空くので安定せずズレてしまうのが嫌な感じです。
.                                      .
セール価格で安く買えたのでまあなんとか許容できる感じですが、
通常価格で買っていたらかなり不満だったでしょうね。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする