曜日別特売

スプリング・アンテナ

スプリング・アンテナ - サミニスプリング・アンテナ - サミニ
(1件のレビュー)

センサ等に利用できるスプリングです。

材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φmm)
寸法L1(mm)
適合ねじ
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07498112F73013.50.415M330
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498128F73023.50.425M345
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498137F73034.90.620M440
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498146F73044.90.630M455
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07498155F730560.725M550
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07498164F730660.735M565
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07498173F73077.50.930M660
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498182F73087.50.940M675
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498198F73099.7135M870
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498207F73109.7145M885
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498216F7311121.240M1080
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07498225F7312121.250M1095
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: プレス加工

いわゆるスプリングセンサー(ヒゲセンサー・タッチセンサー)に流用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする