サミニ
ねじ込み引張ばね
フック部をプレートにした引張ばねです。
ばねの種類
引張ばね
表面処理
防錆油塗布
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07501874
F7171
4
235(参考)
5.69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07501883
F7172
4
295(参考)
3.79
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501892
F7173
4
355(参考)
2.84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501908
F7174
5
288(参考)
7.11
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501917
F7175
5
363(参考)
4.74
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501926
F7176
5
438(参考)
3.55
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501935
F7177
6
341(参考)
8.53
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501944
F7178
6
431(参考)
5.69
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07501953
F7179
6
521(参考)
4.26
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください