オリオン機械
セパレートドライヤー
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
1.1
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.98
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Rc1/4
空気出入口接続口径
Rc1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06718705
AE7
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る