曜日別特売

ストレートエッジ片刃 凹有

ストレートエッジ片刃 凹有 - 松井精密ストレートエッジ片刃 凹有 - 松井精密
(5件のレビュー)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。
総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。

材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06721557S-KR-40400343.3
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06722336S-KR-60600436
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06721557
2021-10-28
用途: 鉋の下端調整
製造業

今まで普通の定規で見ていましたが、全然こっちの方が見やすいです。凹もちょうど良い大きさです。

対象商品 : 06721557
2019-12-09
用途: 大工仕事
その他業種

カンナの台の平面性や工作物の平面性のチェックに重宝しています。

対象商品 : 06721557
2018-09-01
用途: 鉋台の調整に使います。
建設業・工事業

精度良く十分目的が達成できもした。ただ、もう少し軽いと良いと思います。また、壁にぶら下げて保管するさい、垂直にぶら下がる様に穴の位置を考えて欲しいです。重さのの件は、木製の物が有っても良いのではないでしょうか。

対象商品 : 06721557
2017-07-03
用途: 鉋台の下端調整時
その他業種

鉋の刃を出したまま鉋台の下端を見ることができるので、正確な鉋台の調整ができて便利です。

対象商品 : 06721557
2015-06-23
用途: 下端定規として。

鉋の下端定規として使っています。 値段の手頃な薄い下端定規と比べ、肉厚でしならず、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする