曜日別特売

ケガキゲージ 先端目盛付

ケガキゲージ 先端目盛付 - 松井精密ケガキゲージ 先端目盛付 - 松井精密ケガキゲージ 先端目盛付 - 松井精密
(1件のレビュー)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。

最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
器差(mm)
測定範囲(mm)
最大測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06721618KM-15±0.040~150150
20,400
20,380
22,418(税込)
当日出荷
06721627KM-20±0.040~200200
22,600
22,580
24,838(税込)
当日出荷
06721636KM-30±0.050~300300
24,800
24,780
27,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 寸法測定
マルケイ建設業・工事業

めっちゃ便利
コンパクトが無いのが、、残念
ケースが有るともっといいかもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする