圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) - サミニ
(14件のレビュー)

ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。

ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
737件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0730430711-10201袋(2個)15100.9
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0730431611-10211袋(2個)20100.9
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730432511-10221袋(2個)25100.9
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730433411-10231袋(2個)30100.9
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730434311-10241袋(2個)40100.9
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730435211-10251袋(2個)50100.9
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730436811-10261袋(2個)65100.9
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730437711-10271袋(2個)80100.9
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
0730438611-10281袋(2個)100100.9
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730439511-10301袋(2個)15101
オープン
569
626(税込)
当日出荷
0730440411-10311袋(2個)20101
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730441311-10321袋(2個)25101
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730442211-10331袋(2個)30101
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730443811-10341袋(2個)40101
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730444711-10351袋(2個)50101
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730445611-10361袋(2個)65101
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730446511-10371袋(2個)80101
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730447411-10381袋(2個)100101
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
0730448311-10401袋(2個)15101.2
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730449211-10411袋(2個)20101.2
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730450811-10421袋(2個)25101.2
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730451711-10431袋(2個)30101.2
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730452611-10441袋(2個)40101.2
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730453511-10451袋(2個)50101.2
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730454411-10461袋(2個)65101.2
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730455311-10471袋(2個)80101.2
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730456211-10481袋(2個)100101.2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0730457811-10501袋(2個)15101.4
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730458711-10511袋(2個)20101.4
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730459611-10521袋(2個)25101.4
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730460511-10531袋(2個)30101.4
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730461411-10541袋(2個)40101.4
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730462311-10551袋(2個)50101.4
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730463211-10561袋(2個)65101.4
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730464811-10571袋(2個)80101.4
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730465711-10581袋(2個)100101.4
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730466611-11201袋(2個)15110.9
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730467511-11211袋(2個)20110.9
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730468411-11221袋(2個)25110.9
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730469311-11231袋(2個)30110.9
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730470211-11241袋(2個)40110.9
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730471811-11251袋(2個)50110.9
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730472711-11261袋(2個)65110.9
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730473611-11271袋(2個)80110.9
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730474511-11281袋(2個)100110.9
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730475411-11301袋(2個)15111.2
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730476311-11311袋(2個)20111.2
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730477211-11321袋(2個)25111.2
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730478811-11331袋(2個)30111.2
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
0730479711-11341袋(2個)40111.2
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 機械の新規製作時に購入

客先にある機械と同じものを製作する為に、同じ材質、サイズの物を探しました。取り扱いサイズが多く、ちょうど良いものが見付かりました。
メッキ処理済ですので、そのまま使用出来ました。

対象商品 : 07306032
2023-08-22
用途: バイク用、クラッチスプリングの代用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入前に、ばねの圧力がよくわからなく線径と材質自由長、巻き数でテスト的に購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 07308647
2020-09-14
用途: ブラックホーク ポートパワーのエアーポンプ内部の部品が破損したため取り換え修理に使用
製造業

破損したスプリングは、長さ130㎜程だったのですが、丁度いい寸法がなくて150mmmmにしました、無事交換でき動作も問題ないようです。

対象商品 : 07305752
2019-11-19
用途: ネジの圧縮
製造業

ネジの抑え込みに使いました、ちょうど良い力で抑え込みができました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 07306653
2020-07-02
用途: 機械のメンテナンス時に使用。

機械のメンテナンス時に使用。使用感は満足している。

対象商品 : 07304666
2019-05-17
用途: サンバイザーのラチェット用スプリング交換
教育・研究機関

元から付いていたスプリングはセット圧が小さかったので線径0.9mmの強いこれに好感した。思った通りのセット圧が設定でき、大変調子が良い。

対象商品 : 07309688
2019-04-17
用途: ハンドリフトの補修用
製造業

考えていたものより、少し強さが不足気味です。長さと直径及び線径の寸法から判断して注文しましたが、硬さまでは考えませんでした、動作がギリギリ許容できるレベルなのでそのまま使っています。

対象商品 : 07311045
2018-10-18
用途: 部品として
株式会社エステー工業サービス業

圧縮コイルスプリングはサミニのばねに限ります。荷重計算して設計通りできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする