トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


