トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08455843 | - | 25482766 | 533-550 | ![]() | ポータブルトイレ FX-CP(ちびくまくん) | Aron(アロン化成) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |