家具調トイレAR-SA1(シャワピタ)

家具調トイレAR-SA1(シャワピタ) - Aron(アロン化成)家具調トイレAR-SA1(シャワピタ) - Aron(アロン化成)

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。

機能
(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄
(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分
(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃
(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃
(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃
(脱臭機能)99%脱臭
(呼び出しブザー)
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン容量(L)10タンク容量(L)5耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08456078-Lタイプ28.4ひじ掛けはねあげタイプ57×71×75~87
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08456087-Hタイプ29.2ひじ掛けはねあげタイプ57×71×83~95
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08456053-Lタイプ27.7ひじ掛けノーマルタイプ57×71×75~87
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456062-Hタイプ28.3ひじ掛けノーマルタイプ57×71×83~95
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする