曜日別特売

サニタリエースHG両用式

サニタリエースHG両用式 - Aron(アロン化成)サニタリエースHG両用式 - Aron(アロン化成)

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品O型便座カバー×1材質(本体・便座)PP質量(kg)3.2高さ(cm)(便座まで)17寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5内容量1台
注意
※ソフト便座、暖房便座、市販の温水洗浄便座は取り付けできません。
※補高スペーサーは取り付けできません。
※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08457112-アイボリー
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08457128-ライトブルー
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする