Aron(アロン化成)
シャワーベンチMini
狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
仕様
ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(座部)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
1.8
座面高さ(mm)
350~450
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37.5×36×35~45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08458372
-
レッド
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08458388
-
ブルー
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください