Aron(アロン化成)
背付シャワーベンチMini
狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
仕様
ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
2.5
座面高さ(mm)
350~450
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×40×59.5~69.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08458397
-
レッド
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08458406
-
ブルー
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません