曜日別特売

シルバーカー サンフィール(ショッピング)

シルバーカー サンフィール(ショッピング) - Aron(アロン化成)シルバーカー サンフィール(ショッピング) - Aron(アロン化成)

操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。

用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5耐荷重(kg)(座面)80容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)質量(kg)4.7座面高さ(mm)430寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100内容量1台
注意
※歩行補助車は移動時に体重を支える構造となっておりません。あくまでも自立歩行できる高齢者等の手押し車として、ご使用ください。
※ハンドルにもたれかけての使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08463927-青チェック
30,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08463936-赤チェック
30,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする