曜日別特売

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm - ノーブランド
(4件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質S45CD(ミガキ材)タイプフラットバー厚さ(mm)4.5サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06722512-S45CD(ミガキ材)4.52220~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722528-S45CD(ミガキ材)4.522101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722537-S45CD(ミガキ材)4.522201~300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722546-S45CD(ミガキ材)4.522301~400
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722555-S45CD(ミガキ材)4.522401~500
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722564-S45CD(ミガキ材)4.522501~600
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722573-S45CD(ミガキ材)4.522601~700
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722582-S45CD(ミガキ材)4.522701~800
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722598-S45CD(ミガキ材)4.522801~900
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722607-S45CD(ミガキ材)4.522901~1000
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722616-S45CD(ミガキ材)4.5221001~1100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722625-S45CD(ミガキ材)4.5221101~1200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722634-S45CD(ミガキ材)4.5221201~1300
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722643-S45CD(ミガキ材)4.5221301~1400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722652-S45CD(ミガキ材)4.5221401~1500
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722668-S45CD(ミガキ材)4.5221501~1600
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722677-S45CD(ミガキ材)4.5221601~1700
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722686-S45CD(ミガキ材)4.5221701~1800
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722695-S45CD(ミガキ材)4.5221801~1900
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722704-S45CD(ミガキ材)4.5221901~2000
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722713-S45CD(ミガキ材)4.52520~100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722722-S45CD(ミガキ材)4.525101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722738-S45CD(ミガキ材)4.525201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722747-S45CD(ミガキ材)4.525301~400
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722756-S45CD(ミガキ材)4.525401~500
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722765-S45CD(ミガキ材)4.525501~600
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722774-S45CD(ミガキ材)4.525601~700
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722783-S45CD(ミガキ材)4.525701~800
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722792-S45CD(ミガキ材)4.525801~900
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722808-S45CD(ミガキ材)4.525901~1000
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722817-S45CD(ミガキ材)4.5251001~1100
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722826-S45CD(ミガキ材)4.5251101~1200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722835-S45CD(ミガキ材)4.5251201~1300
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722844-S45CD(ミガキ材)4.5251301~1400
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722853-S45CD(ミガキ材)4.5251401~1500
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722862-S45CD(ミガキ材)4.5251501~1600
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722878-S45CD(ミガキ材)4.5251601~1700
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722887-S45CD(ミガキ材)4.5251701~1800
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722896-S45CD(ミガキ材)4.5251801~1900
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722905-S45CD(ミガキ材)4.5251901~2000
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722914-S45CD(ミガキ材)4.53220~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722923-S45CD(ミガキ材)4.532101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722932-S45CD(ミガキ材)4.532201~300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722948-S45CD(ミガキ材)4.532301~400
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722957-S45CD(ミガキ材)4.532401~500
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722966-S45CD(ミガキ材)4.532501~600
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722975-S45CD(ミガキ材)4.532601~700
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722984-S45CD(ミガキ材)4.532701~800
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722993-S45CD(ミガキ材)4.532801~900
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723002-S45CD(ミガキ材)4.532901~1000
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06723483
2025-01-24
用途: 除雪機の補修
農・林・水産業

最近雪が降ってないのでまだ使ってないが 失敗でも自分の素人溶接なので

対象商品 : 06723002
2024-01-25
用途: レール制作
製造業

色々サイズがあって、大変満足しました。
材質もう少し有ると良いと思います。

対象商品 : 06723456
2021-09-11
用途: ミニバックホーの排土板の補強に
農・林・水産業

ミニバックホーの排土板補強するため購入したのですけど、まだ時間がなく加工していません。今まで何回か購入致しておりますけど大変良いです。

2016-10-27
用途: 溶接用部材

溶接しやすいのでとても重宝した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする