曜日別特売

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm - ノーブランド
(8件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06723517-SS45CD(ミガキ材)1620~1006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723526-SS45CD(ミガキ材)16101~2006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723535-SS45CD(ミガキ材)16201~3006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723544-SS45CD(ミガキ材)16301~4006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723553-SS45CD(ミガキ材)16401~5006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723562-SS45CD(ミガキ材)16501~6006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723578-SS45CD(ミガキ材)16601~7006
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723587-SS45CD(ミガキ材)16701~8006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723596-SS45CD(ミガキ材)16801~9006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723605-SS45CD(ミガキ材)16901~10006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723614-SS45CD(ミガキ材)161001~11006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723623-SS45CD(ミガキ材)161101~12006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723632-SS45CD(ミガキ材)161201~13006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723648-SS45CD(ミガキ材)161301~14006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723657-SS45CD(ミガキ材)161401~15006
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723666-SS45CD(ミガキ材)161501~16006
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723675-SS45CD(ミガキ材)161601~17006
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723684-SS45CD(ミガキ材)161701~18006
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723693-SS45CD(ミガキ材)161801~19006
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723702-SS45CD(ミガキ材)161901~20006
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723718-SS45CD(ミガキ材)1920~1006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723727-SS45CD(ミガキ材)19101~2006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723736-SS45CD(ミガキ材)19201~3006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723745-SS45CD(ミガキ材)19301~4006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723754-SS45CD(ミガキ材)19401~5006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723763-SS45CD(ミガキ材)19501~6006
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723772-SS45CD(ミガキ材)19601~7006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723788-SS45CD(ミガキ材)19701~8006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723797-SS45CD(ミガキ材)19801~9006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723806-SS45CD(ミガキ材)19901~10006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723815-SS45CD(ミガキ材)191001~11006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723824-SS45CD(ミガキ材)191101~12006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723833-SS45CD(ミガキ材)191201~13006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723842-SS45CD(ミガキ材)191301~14006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723858-SS45CD(ミガキ材)191401~15006
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723867-SS45CD(ミガキ材)191501~16006
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723876-SS45CD(ミガキ材)191601~17006
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723885-SS45CD(ミガキ材)191701~18006
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723894-SS45CD(ミガキ材)191801~19006
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723903-SS45CD(ミガキ材)191901~20006
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723912-SS45CD(ミガキ材)2220~1006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723928-SS45CD(ミガキ材)22101~2006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723937-SS45CD(ミガキ材)22201~3006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723946-SS45CD(ミガキ材)22301~4006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723955-SS45CD(ミガキ材)22401~5006
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723964-SS45CD(ミガキ材)22501~6006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723973-SS45CD(ミガキ材)22601~7006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723982-SS45CD(ミガキ材)22701~8006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06723998-SS45CD(ミガキ材)22801~9006
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06724007-SS45CD(ミガキ材)22901~10006
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06723833
2022-06-07
用途: 道具
製造業

いい感じでした。たしか、普段のスチールよりまさつに強かった。

対象商品 : 06723596
2022-05-21
用途: SST作成

サイズも正確で加工もし易く、期待通りの商品でした。

対象商品 : 06725924
2022-01-20
用途: クランクプーリーの固定用治具製作

スバル用クランクプーリー(フルーダンパー)の固定用工具がネットで見つからなかったので自分で作る事にしました。 ハンドドリルで穴開けとジスクグラインダーで削り、硬かったですが、しっかりとした物が出来ました。 満足しています。

対象商品 : 06723928
2022-01-04
用途: 竹細工の幅決めの刃物として使用

タケヒゴの幅決めの材料として加工使用しているがフラットバーの幅も最良で、使い勝手上々

対象商品 : 06724208
2021-05-12
用途: 機械の補強・メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ指定で購入できることが好都合でリピート購入しています。

対象商品 : 06724147
2020-05-02
用途: ワイヤーベンダー自作用

SS45C材をサイズ指定で購入できるのは助かります。
今回の用途には精度は十分です。

対象商品 : 06725163
2020-05-02
用途: 擦り減った部材の補修として使用しています。
サービス業

ホームセンターでは手に入らないので、とても助かっております。

対象商品 : 06724122
2018-07-06
用途: 機械製作

品質等特に問題無いと思うが、商品検索に素材別、仕上げ別など絞り込み条件を付けられればよいと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする