【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm - ノーブランド
(13件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)タイプフラットバー厚さ(mm)9サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06726518-SS45CD(ミガキ材)91620~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726527-SS45CD(ミガキ材)916101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726536-SS45CD(ミガキ材)916201~300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726545-SS45CD(ミガキ材)916301~400
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726554-SS45CD(ミガキ材)916401~500
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726563-SS45CD(ミガキ材)916501~600
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726572-SS45CD(ミガキ材)916601~700
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726588-SS45CD(ミガキ材)916701~800
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726597-SS45CD(ミガキ材)916801~900
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726606-SS45CD(ミガキ材)916901~1000
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726615-SS45CD(ミガキ材)9161001~1100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726624-SS45CD(ミガキ材)9161101~1200
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726633-SS45CD(ミガキ材)9161201~1300
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726642-SS45CD(ミガキ材)9161301~1400
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726658-SS45CD(ミガキ材)9161401~1500
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726667-SS45CD(ミガキ材)9161501~1600
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726676-SS45CD(ミガキ材)9161601~1700
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726685-SS45CD(ミガキ材)9161701~1800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726694-SS45CD(ミガキ材)9161801~1900
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726703-SS45CD(ミガキ材)9161901~2000
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726712-SS45CD(ミガキ材)91920~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726728-SS45CD(ミガキ材)919101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726737-SS45CD(ミガキ材)919201~300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726746-SS45CD(ミガキ材)919301~400
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726755-SS45CD(ミガキ材)919401~500
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726764-SS45CD(ミガキ材)919501~600
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726773-SS45CD(ミガキ材)919601~700
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726782-SS45CD(ミガキ材)919701~800
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726798-SS45CD(ミガキ材)919801~900
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726807-SS45CD(ミガキ材)919901~1000
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726816-SS45CD(ミガキ材)9191001~1100
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726825-SS45CD(ミガキ材)9191101~1200
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726834-SS45CD(ミガキ材)9191201~1300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726843-SS45CD(ミガキ材)9191301~1400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726852-SS45CD(ミガキ材)9191401~1500
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726868-SS45CD(ミガキ材)9191501~1600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726877-SS45CD(ミガキ材)9191601~1700
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726886-SS45CD(ミガキ材)9191701~1800
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726895-SS45CD(ミガキ材)9191801~1900
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726904-SS45CD(ミガキ材)9191901~2000
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726913-SS45CD(ミガキ材)92220~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726922-SS45CD(ミガキ材)922101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726938-SS45CD(ミガキ材)922201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726947-SS45CD(ミガキ材)922301~400
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726956-SS45CD(ミガキ材)922401~500
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726965-SS45CD(ミガキ材)922501~600
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726974-SS45CD(ミガキ材)922601~700
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726983-SS45CD(ミガキ材)922701~800
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06726992-SS45CD(ミガキ材)922801~900
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06727008-SS45CD(ミガキ材)922901~1000
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06727997
2023-11-22
用途: 機械の補強材
個人のお客様

特に問題ありません 必要寸法で仕上げて頂けるので助かりますました

対象商品 : 06728006
2023-02-09
用途: 重機補強
農・林・水産業

この厚み物は特殊な鋼材で、近くにはないので大変たすかります。

対象商品 : 06727358
2022-08-24
用途: パーツ
製造業

特に問題なかった。さびやすくて、注意してください。

対象商品 : 06728164
2022-02-16
用途: 簡易板金折り曲げ機の凸金型
個人のお客様

輸送費のためか?近所の材料屋よりも割高でかもしれないですが、注文方法がシンプルで簡単です。S45Cで高強度のミガキ材なので寸法安定性も良く尖がった金型のエッジに使用するのに加工工数も少なくて済んだように思います。

対象商品 : 06728968
2022-05-02
用途: バックホ-バケットの修理
農・林・水産業

バケットのツメに溶接して、使用しましたがたいへん良い商品だと思います。

対象商品 : 06727324
2021-04-01
用途: 万力の修理
その他業種

永年仕事に使用していた万力の口金に焼き入れ処理を行い使用しました
焼き戻しが少し強かったか?、満足の行く使用状況です

1が参考にしています
対象商品 : 06727333
2020-05-10
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

管理機を買い替えたので、前の培土器が接続できずに余ってしまいました。近くの鉄工所でフラットバーに穴を開け、接続金具として付け替えてもらい、また活躍しています。精度もピッタリで強度もあるので気持ちよく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 06726563
2020-01-07
用途: バイスの材料の下駄に購入しました。
松山技研工業

今回は低い物が必要で、以前、余った材料で自社で加工しましたが、勝った方が安く、精度も気にせず使えるので、又、消耗した時は購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする