曜日別特売

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm - ノーブランド
(9件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06729713-SS45CD(ミガキ材)1620~10012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729722-SS45CD(ミガキ材)16101~20012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729738-SS45CD(ミガキ材)16201~30012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729747-SS45CD(ミガキ材)16301~40012
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729756-SS45CD(ミガキ材)16401~50012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729765-SS45CD(ミガキ材)16501~60012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729774-SS45CD(ミガキ材)16601~70012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729783-SS45CD(ミガキ材)16701~80012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729792-SS45CD(ミガキ材)16801~90012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729808-SS45CD(ミガキ材)16901~100012
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729817-SS45CD(ミガキ材)161001~110012
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729826-SS45CD(ミガキ材)161101~120012
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729835-SS45CD(ミガキ材)161201~130012
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729844-SS45CD(ミガキ材)161301~140012
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729853-SS45CD(ミガキ材)161401~150012
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729862-SS45CD(ミガキ材)161501~160012
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729878-SS45CD(ミガキ材)161601~170012
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729887-SS45CD(ミガキ材)161701~180012
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729896-SS45CD(ミガキ材)161801~190012
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729905-SS45CD(ミガキ材)161901~200012
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729914-SS45CD(ミガキ材)1920~10012
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729923-SS45CD(ミガキ材)19101~20012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729932-SS45CD(ミガキ材)19201~30012
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729948-SS45CD(ミガキ材)19301~40012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729957-SS45CD(ミガキ材)19401~50012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729966-SS45CD(ミガキ材)19501~60012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729975-SS45CD(ミガキ材)19601~70012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729984-SS45CD(ミガキ材)19701~80012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06729993-SS45CD(ミガキ材)19801~90012
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730002-SS45CD(ミガキ材)19901~100012
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730018-SS45CD(ミガキ材)191001~110012
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730027-SS45CD(ミガキ材)191101~120012
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730036-SS45CD(ミガキ材)191201~130012
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730045-SS45CD(ミガキ材)191301~140012
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730054-SS45CD(ミガキ材)191401~150012
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730063-SS45CD(ミガキ材)191501~160012
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730072-SS45CD(ミガキ材)191601~170012
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730088-SS45CD(ミガキ材)191701~180012
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730097-SS45CD(ミガキ材)191801~190012
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730106-SS45CD(ミガキ材)191901~200012
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730115-SS45CD(ミガキ材)2220~10012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730124-SS45CD(ミガキ材)22101~20012
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730133-SS45CD(ミガキ材)22201~30012
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730142-SS45CD(ミガキ材)22301~40012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730158-SS45CD(ミガキ材)22401~50012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730167-SS45CD(ミガキ材)22501~60012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730176-SS45CD(ミガキ材)22601~70012
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730185-SS45CD(ミガキ材)22701~80012
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730194-SS45CD(ミガキ材)22801~90012
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06730203-SS45CD(ミガキ材)22901~100012
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06729923
2024-03-24
用途: 工作機械のクランプ製作
製造業

クランプの外形のように仕上げ精度、や仕上がりを必要としない加工の場合に、磨き材が入手できて便利だった

対象商品 : 06729756
2023-01-14
用途: 機械部品製作

長さ、幅、厚みの選択肢が豊富で利便性がある。比較的単納期でもある。

対象商品 : 06731567
2022-08-16
用途: 自作フライカッター加工冶具
その他業種

4F加工すことなく,端面加工のみで冶具ベースが作成できて満足しています。
精密加工用には、そのままでは使えませんが、自家用工具ですので問題ありません。

対象商品 : 06730702
2020-12-19
用途: 重機のハサミ補強
農・林・水産業

加工がしやすくミガキなの見た目がすごくできれいです。

対象商品 : 06729783
2019-04-17
用途: バイトホルダー材料
製造業

フライスで切削後、焼き入れして使用。 寸法も出ていますし、焼き入れも問題ありません。硬度もOKだと思います。

対象商品 : 06730544
2019-03-28
用途: 耕うん機の畝縦機保持用

耕うん機の畝縦鋤を改造するときの補助材として加工を行い使用しました。加工も楽にできて満足しています。

対象商品 : 06732802
2017-12-01
用途: 重機バケットの平爪として使用
新田工務店建設業・工事業

耐久性もあり良い商品です、また購入をしたいと考えています。

対象商品 : 06729756
2015-10-26
用途: ミーリングの敷板等、主にホビー関係です

厳密な精度は問いませんので全く問題はありません、小口で購入出来るのが素人には有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする