【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm - ノーブランド
(9件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)タイプフラットバー厚さ(mm)16サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06732915-SS45CD(ミガキ材)161920~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732924-SS45CD(ミガキ材)1619101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732933-SS45CD(ミガキ材)1619201~300
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732942-SS45CD(ミガキ材)1619301~400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732958-SS45CD(ミガキ材)1619401~500
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732967-SS45CD(ミガキ材)1619501~600
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732976-SS45CD(ミガキ材)1619601~700
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732985-SS45CD(ミガキ材)1619701~800
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06732994-SS45CD(ミガキ材)1619801~900
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733003-SS45CD(ミガキ材)1619901~1000
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733012-SS45CD(ミガキ材)16191001~1100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733028-SS45CD(ミガキ材)16191101~1200
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733037-SS45CD(ミガキ材)16191201~1300
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733046-SS45CD(ミガキ材)16191301~1400
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733055-SS45CD(ミガキ材)16191401~1500
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733064-SS45CD(ミガキ材)16191501~1600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733073-SS45CD(ミガキ材)16191601~1700
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733082-SS45CD(ミガキ材)16191701~1800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733098-SS45CD(ミガキ材)16191801~1900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733107-SS45CD(ミガキ材)16191901~2000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733116-SS45CD(ミガキ材)162220~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733125-SS45CD(ミガキ材)1622101~200
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733134-SS45CD(ミガキ材)1622201~300
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733143-SS45CD(ミガキ材)1622301~400
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733152-SS45CD(ミガキ材)1622401~500
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733168-SS45CD(ミガキ材)1622501~600
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733177-SS45CD(ミガキ材)1622601~700
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733186-SS45CD(ミガキ材)1622701~800
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733195-SS45CD(ミガキ材)1622801~900
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733204-SS45CD(ミガキ材)1622901~1000
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733213-SS45CD(ミガキ材)16221001~1100
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733222-SS45CD(ミガキ材)16221101~1200
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733238-SS45CD(ミガキ材)16221201~1300
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733247-SS45CD(ミガキ材)16221301~1400
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733256-SS45CD(ミガキ材)16221401~1500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733265-SS45CD(ミガキ材)16221501~1600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733274-SS45CD(ミガキ材)16221601~1700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733283-SS45CD(ミガキ材)16221701~1800
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733292-SS45CD(ミガキ材)16221801~1900
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733308-SS45CD(ミガキ材)16221901~2000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733317-SS45CD(ミガキ材)162520~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733326-SS45CD(ミガキ材)1625101~200
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733335-SS45CD(ミガキ材)1625201~300
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733344-SS45CD(ミガキ材)1625301~400
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733353-SS45CD(ミガキ材)1625401~500
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733362-SS45CD(ミガキ材)1625501~600
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733378-SS45CD(ミガキ材)1625601~700
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733387-SS45CD(ミガキ材)1625701~800
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733396-SS45CD(ミガキ材)1625801~900
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06733405-SS45CD(ミガキ材)1625901~1000
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06732924
2023-12-17
用途: 油圧チャック爪の部品製作
製造業

油圧チャック爪の部品の材料に使いました。
小さい部品の予定だったので、元にする材料の大きさもそれに合わせたいと思いました。
今回の材料は、大きさの種類も多く一戸から注文できて助かりました。

対象商品 : 06734132
2022-08-15
用途: 板金曲げJIGに使用
製造業

JIGへの使用なので購入した材料をフライス加工して使用しました。JIGへの仕様なので基準面を新たに削らなくてもそのまま使用できました

対象商品 : 06733362
2020-09-23
用途: 部品製作(生材で)

S45Cは普通の道具で普通に加工できる範囲にうまく調整されている素材ですね。ドリル、タップ、バンドソーなど、硬さは感じるけれど。その分強度もあるわけで、焼き入れまでは必要ない部品は結構多くて、寸法が出ているフラットバーは切断の手間も減らせてよいです。

対象商品 : 06734263
2019-11-12
用途: 機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社卸売・小売業

地元で手配ができなかったのでこちらに注文しました。
必要な分だけ直ぐ手に入りとても助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06734166
2016-09-29
用途: 追加工して機械に取り付ける。

強力に着磁していた。カット時の工具が磁化していると思われる。工具の管理が必要。
製品として販売するのであれば脱磁して販売すべきと思います。

対象商品 : 06735112
2019-07-08
用途: 治具作成
教育・研究機関

色々なサイズで購入でき助かる、商品も問題ない。
あまり使うことは無いが販売しているのは有難い。

対象商品 : 06734525
2018-10-02
用途: 部品の製作
サービス業

部品の製作用素材に用いる。固定長で値段を下げたオプションがあれば尚良い。また、ノーブランドではなく、モノタロウブランドにしてもらうと割引が使いやすい。

対象商品 : 06734157
2016-06-06
用途: 機械の修理

心配していましたが切断面がきれいでした。錆、くすみもなく、良い品です。もうすこし安ければさらに良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
17:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする