【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06735916-SS45CD(ミガキ材)2220~10019
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735925-SS45CD(ミガキ材)22101~20019
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735934-SS45CD(ミガキ材)22201~30019
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735943-SS45CD(ミガキ材)22301~40019
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735952-SS45CD(ミガキ材)22401~50019
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735968-SS45CD(ミガキ材)22501~60019
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735977-SS45CD(ミガキ材)22601~70019
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735986-SS45CD(ミガキ材)22701~80019
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06735995-SS45CD(ミガキ材)22801~90019
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736004-SS45CD(ミガキ材)22901~100019
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736013-SS45CD(ミガキ材)221001~110019
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736022-SS45CD(ミガキ材)221101~120019
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736038-SS45CD(ミガキ材)221201~130019
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736047-SS45CD(ミガキ材)221301~140019
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736056-SS45CD(ミガキ材)221401~150019
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736065-SS45CD(ミガキ材)221501~160019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736074-SS45CD(ミガキ材)221601~170019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736083-SS45CD(ミガキ材)221701~180019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736092-SS45CD(ミガキ材)221801~190019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736108-SS45CD(ミガキ材)221901~200019
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736117-SS45CD(ミガキ材)2520~10019
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736126-SS45CD(ミガキ材)25101~20019
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736135-SS45CD(ミガキ材)25201~30019
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736144-SS45CD(ミガキ材)25301~40019
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736153-SS45CD(ミガキ材)25401~50019
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736162-SS45CD(ミガキ材)25501~60019
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736178-SS45CD(ミガキ材)25601~70019
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736187-SS45CD(ミガキ材)25701~80019
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736196-SS45CD(ミガキ材)25801~90019
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736205-SS45CD(ミガキ材)25901~100019
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736214-SS45CD(ミガキ材)251001~110019
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736223-SS45CD(ミガキ材)251101~120019
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736232-SS45CD(ミガキ材)251201~130019
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736248-SS45CD(ミガキ材)251301~140019
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736257-SS45CD(ミガキ材)251401~150019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736266-SS45CD(ミガキ材)251501~160019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736275-SS45CD(ミガキ材)251601~170019
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736284-SS45CD(ミガキ材)251701~180019
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736293-SS45CD(ミガキ材)251801~190019
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736302-SS45CD(ミガキ材)251901~200019
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736318-SS45CD(ミガキ材)3220~10019
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736327-SS45CD(ミガキ材)32101~20019
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736336-SS45CD(ミガキ材)32201~30019
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736345-SS45CD(ミガキ材)32301~40019
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736354-SS45CD(ミガキ材)32401~50019
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736363-SS45CD(ミガキ材)32501~60019
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736372-SS45CD(ミガキ材)32601~70019
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736388-SS45CD(ミガキ材)32701~80019
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736397-SS45CD(ミガキ材)32801~90019
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06736406-SS45CD(ミガキ材)32901~100019
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06736756
2023-10-29
用途: 機械工具、メンテナンス
小畑鉄工所

必要な寸法にて購入ができ、無駄なく加工して取り付け修理ができた。

対象商品 : 06735952
2021-09-06
用途: 機械部品の製作
その他業種

届いたフラットバーの角が何かにぶつけたのか5mmほど変形していました。包装は問題なかったので出荷前の傷か?

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4400:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする