ノーブランド
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm
(1件のレビュー)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06738716
-
SS45CD(ミガキ材)
32
20~100
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738725
-
SS45CD(ミガキ材)
32
101~200
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738734
-
SS45CD(ミガキ材)
32
201~300
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738743
-
SS45CD(ミガキ材)
32
301~400
22
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738752
-
SS45CD(ミガキ材)
32
401~500
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738768
-
SS45CD(ミガキ材)
32
501~600
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738777
-
SS45CD(ミガキ材)
32
601~700
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738786
-
SS45CD(ミガキ材)
32
701~800
22
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738795
-
SS45CD(ミガキ材)
32
801~900
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738804
-
SS45CD(ミガキ材)
32
901~1000
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738813
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1001~1100
22
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738822
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1101~1200
22
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738838
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1201~1300
22
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738847
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1301~1400
22
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738856
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1401~1500
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738865
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1501~1600
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738874
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1601~1700
22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738883
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1701~1800
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738892
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1801~1900
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738908
-
SS45CD(ミガキ材)
32
1901~2000
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738917
-
SS45CD(ミガキ材)
38
20~100
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738926
-
SS45CD(ミガキ材)
38
101~200
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738935
-
SS45CD(ミガキ材)
38
201~300
22
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738944
-
SS45CD(ミガキ材)
38
301~400
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738953
-
SS45CD(ミガキ材)
38
401~500
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738962
-
SS45CD(ミガキ材)
38
501~600
22
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738978
-
SS45CD(ミガキ材)
38
601~700
22
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738987
-
SS45CD(ミガキ材)
38
701~800
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06738996
-
SS45CD(ミガキ材)
38
801~900
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739005
-
SS45CD(ミガキ材)
38
901~1000
22
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739014
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1001~1100
22
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739023
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1101~1200
22
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739032
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1201~1300
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739048
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1301~1400
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739057
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1401~1500
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739066
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1501~1600
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739075
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1601~1700
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739084
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1701~1800
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739093
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1801~1900
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739102
-
SS45CD(ミガキ材)
38
1901~2000
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739118
-
SS45CD(ミガキ材)
50
20~100
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739127
-
SS45CD(ミガキ材)
50
101~200
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739136
-
SS45CD(ミガキ材)
50
201~300
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739145
-
SS45CD(ミガキ材)
50
301~400
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739154
-
SS45CD(ミガキ材)
50
401~500
22
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739163
-
SS45CD(ミガキ材)
50
501~600
22
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739172
-
SS45CD(ミガキ材)
50
601~700
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739188
-
SS45CD(ミガキ材)
50
701~800
22
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739197
-
SS45CD(ミガキ材)
50
801~900
22
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06739206
-
SS45CD(ミガキ材)
50
901~1000
22
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ