【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)タイプフラットバー厚さ(mm)25サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06740317-SS45CD(ミガキ材)253220~100
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740326-SS45CD(ミガキ材)2532101~200
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740335-SS45CD(ミガキ材)2532201~300
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740344-SS45CD(ミガキ材)2532301~400
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740353-SS45CD(ミガキ材)2532401~500
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740362-SS45CD(ミガキ材)2532501~600
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740378-SS45CD(ミガキ材)2532601~700
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740387-SS45CD(ミガキ材)2532701~800
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740396-SS45CD(ミガキ材)2532801~900
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740405-SS45CD(ミガキ材)2532901~1000
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740414-SS45CD(ミガキ材)25321001~1100
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740423-SS45CD(ミガキ材)25321101~1200
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740432-SS45CD(ミガキ材)25321201~1300
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740448-SS45CD(ミガキ材)25321301~1400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740457-SS45CD(ミガキ材)25321401~1500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740466-SS45CD(ミガキ材)25321501~1600
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740475-SS45CD(ミガキ材)25321601~1700
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740484-SS45CD(ミガキ材)25321701~1800
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740493-SS45CD(ミガキ材)25321801~1900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740502-SS45CD(ミガキ材)25321901~2000
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740518-SS45CD(ミガキ材)253820~100
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740527-SS45CD(ミガキ材)2538101~200
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740536-SS45CD(ミガキ材)2538201~300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740545-SS45CD(ミガキ材)2538301~400
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740554-SS45CD(ミガキ材)2538401~500
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740563-SS45CD(ミガキ材)2538501~600
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740572-SS45CD(ミガキ材)2538601~700
オープン
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740588-SS45CD(ミガキ材)2538701~800
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740597-SS45CD(ミガキ材)2538801~900
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740606-SS45CD(ミガキ材)2538901~1000
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740615-SS45CD(ミガキ材)25381001~1100
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740624-SS45CD(ミガキ材)25381101~1200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740633-SS45CD(ミガキ材)25381201~1300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740642-SS45CD(ミガキ材)25381301~1400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740658-SS45CD(ミガキ材)25381401~1500
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740667-SS45CD(ミガキ材)25381501~1600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740676-SS45CD(ミガキ材)25381601~1700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740685-SS45CD(ミガキ材)25381701~1800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740694-SS45CD(ミガキ材)25381801~1900
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740703-SS45CD(ミガキ材)25381901~2000
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740712-SS45CD(ミガキ材)254420~100
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740728-SS45CD(ミガキ材)2544101~200
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740737-SS45CD(ミガキ材)2544201~300
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740746-SS45CD(ミガキ材)2544301~400
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740755-SS45CD(ミガキ材)2544401~500
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740764-SS45CD(ミガキ材)2544501~600
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740773-SS45CD(ミガキ材)2544601~700
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740782-SS45CD(ミガキ材)2544701~800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740798-SS45CD(ミガキ材)2544801~900
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06740807-SS45CD(ミガキ材)2544901~1000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06740536
2019-11-27
用途: 機械加工
スタジオ・オーバーレイ

寸法通りの物でヨウカンに使っています。ただ配送された物のエッジが所々打痕があり、これを落とす必要がありました。今後は打痕や傷が無い商品を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする