曜日別特売

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)タイプフラットバー厚さ(mm)30サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06742715-SS45CD(ミガキ材)305020~100
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742724-SS45CD(ミガキ材)3050101~200
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742733-SS45CD(ミガキ材)3050201~300
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742742-SS45CD(ミガキ材)3050301~400
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742758-SS45CD(ミガキ材)3050401~500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742767-SS45CD(ミガキ材)3050501~600
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742776-SS45CD(ミガキ材)3050601~700
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742785-SS45CD(ミガキ材)3050701~800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742794-SS45CD(ミガキ材)3050801~900
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742803-SS45CD(ミガキ材)3050901~1000
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742812-SS45CD(ミガキ材)30501001~1100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742828-SS45CD(ミガキ材)30501101~1200
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742837-SS45CD(ミガキ材)30501201~1300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742846-SS45CD(ミガキ材)30501301~1400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742855-SS45CD(ミガキ材)30501401~1500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742864-SS45CD(ミガキ材)30501501~1600
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742873-SS45CD(ミガキ材)30501601~1700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742882-SS45CD(ミガキ材)30501701~1800
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742898-SS45CD(ミガキ材)30501801~1900
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742907-SS45CD(ミガキ材)30501901~2000
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742916-SS45CD(ミガキ材)306520~100
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742925-SS45CD(ミガキ材)3065101~200
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742934-SS45CD(ミガキ材)3065201~300
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742943-SS45CD(ミガキ材)3065301~400
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742952-SS45CD(ミガキ材)3065401~500
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742968-SS45CD(ミガキ材)3065501~600
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742977-SS45CD(ミガキ材)3065601~700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742986-SS45CD(ミガキ材)3065701~800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06742995-SS45CD(ミガキ材)3065801~900
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743004-SS45CD(ミガキ材)3065901~1000
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743013-SS45CD(ミガキ材)30651001~1100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743022-SS45CD(ミガキ材)30651101~1200
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743038-SS45CD(ミガキ材)30651201~1300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743047-SS45CD(ミガキ材)30651301~1400
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743056-SS45CD(ミガキ材)30651401~1500
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743065-SS45CD(ミガキ材)30651501~1600
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743074-SS45CD(ミガキ材)30651601~1700
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743083-SS45CD(ミガキ材)30651701~1800
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743092-SS45CD(ミガキ材)30651801~1900
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743108-SS45CD(ミガキ材)30651901~2000
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743117-SS45CD(ミガキ材)307520~100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743126-SS45CD(ミガキ材)3075101~200
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743135-SS45CD(ミガキ材)3075201~300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743144-SS45CD(ミガキ材)3075301~400
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743153-SS45CD(ミガキ材)3075401~500
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743162-SS45CD(ミガキ材)3075501~600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743178-SS45CD(ミガキ材)3075601~700
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743187-SS45CD(ミガキ材)3075701~800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743196-SS45CD(ミガキ材)3075801~900
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06743205-SS45CD(ミガキ材)3075901~1000
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06742767
2022-08-15
用途: 板金加工JIGに使用
製造業

JIGへの使用なので購入した材料をフライス加工して使用しました。JIGへの利用なので基準面を新たに削らなくてもそのまま使用できました

対象商品 : 06742916
2016-09-29
用途: 追加工をして機械に取り付ける。

強力に着磁していた。カット時のメタルソーが磁化していると思われる。工具はしっかりと脱磁しておく管理をするべきである。又製品として販売する時は脱磁すべきである。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする