曜日別特売

鞘入剪定鋸 中厚

鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿鞘入剪定鋸 中厚 - 天寿
(14件のレビュー)

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。

用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06744002215210
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06744018245240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06744027275270
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06744036305300
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
65955478335-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剪定鋸天寿
この動画は、4が参考にしています。
天寿 剪定鋸
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744027
2022-04-04
用途: 植木作業
農・林・水産業

剪定作業に使用
4年で10枚くらい交換している。
固い木や太い木を切る時、薄いのでペラペラ曲がって使いにくい時もあるが
90%以上満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 65955478
2021-11-07
用途: 庭の園芸用
その他業種

使い易いです。手頃な大きさで、替え刃もあると言う事で目立ての心配もなくいいです。

対象商品 : 65955478
2021-08-17
用途: 庭木の手入れ
その他業種

使い易いです。どうせ手入れ面倒ですから、替え刃も入手しました。いらなかったかな。

対象商品 : 06744027
2019-11-03
用途: 剪定作業時
株式会社オンザムーン卸売・小売業

切り口綺麗です。
きっちり真っすぐ引ければ、刃の厚さは問題ありません。
替え刃の価格もグッド!

対象商品 : 65955478
2020-03-05
用途: 剪定
医療・福祉・介護関連業

嬉しい切れ味で問題ありません また購入したいと思います

対象商品 : 06744027
2019-11-02
用途: 生木(枝)の剪定作業。
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく満足しています。製品レベルは高いともいます。

対象商品 : 06744036
2019-04-14
用途: 庭木の剪定
サービス業

大木から小枝まで、刃先を替えながら使用しましたが、
口コミにあるとおり、切れ味は抜群でした。
長期使用するために、替刃を更に追加注文する予定です。

対象商品 : 06744027
2019-03-22
用途: 剪定作業時
卸売・小売業

よく切れます。
切り口も綺麗です。
目立が出来ませんが、替刃安いので切れなくなったら即交換。
薄刃だと切れ味は良いのですが折れ(曲がり)やすく、中厚刃が発売されてからは安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする