大和プラスチック
クラウンCS型
容量(L)
50
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
400
適合鉢
8~10号鉢
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745332
CS-40 W
ホワイト
底穴無し
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745348
CS-40 BK
ブラック
底穴無し
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299697
CS-40 W
ホワイト
底穴有り
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299706
CS-40 BK
ブラック
底穴有り
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません