曜日別特売

クラウンCR型

クラウンCR型 - 大和プラスチッククラウンCR型 - 大和プラスチック
容量(L)48寸法A(mm)Φ510寸法B(mm)430適合鉢8~10号鉢内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745357CR-51 Wホワイト底穴無し
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745366CR-51 BKブラック底穴無し
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299715CR-51 Wホワイト底穴有り
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
77299724CR-51 BKブラック底穴有り
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77299715CR-51 W06745357CR-51 WCR-51 W クラウンCR型 大和プラスチック 06745357クラウンCR型大和プラスチック1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
77299724CR-51 BK06745366CR-51 BKCR-51 BK クラウンCR型 大和プラスチック 06745366クラウンCR型大和プラスチック1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする