大和プラスチック
クラウンCPL型
容量(L)
40
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
250
適合鉢
-
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77299733
CPL-90 W
ホワイト
底穴有り
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299749
CPL-90 BK
ブラック
底穴有り
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06745375
CPL-90 W
ホワイト
底穴無し
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745384
CPL-90 BK
ブラック
底穴無し
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください