曜日別特売

ブライトBR

ブライトBR - 大和プラスチックブライトBR - 大和プラスチックブライトBR - 大和プラスチックブライトBR - 大和プラスチックブライトBR - 大和プラスチックブライトBR - 大和プラスチック
内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745393BR-34 W23ホワイト底穴無しΦ340360
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745402BR-34 GR23グレー底穴無しΦ340360
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745418BR-40 W35ホワイト底穴無しΦ400430
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745427BR-40 GR35グレー底穴無しΦ400430
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745436BR-48 W65ホワイト底穴無しΦ480500
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745445BR-48 GR65グレー底穴無しΦ480500
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299767BR-34 GR23グレー底穴有りΦ340360
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299776BR-40 W35ホワイト底穴有りΦ400430
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299785BR-40 GR35グレー底穴有りΦ400430
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299794BR-48 W65ホワイト底穴有りΦ480500
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299803BR-48 GR65グレー底穴有りΦ480500
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299758BR-34 W23ホワイト底穴有りΦ340360
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする