曜日別特売

ブライトBS

ブライトBS - 大和プラスチックブライトBS - 大和プラスチックブライトBS - 大和プラスチックブライトBS - 大和プラスチックブライトBS - 大和プラスチック
材質ガラス強化プラスチック+ガラス内容量1個
全11種類を絞り込む
容量(L)
寸法A(mm)
タイプ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合鉢
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745454BS-34 W30ホワイト3403403608号鉢底穴無し
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745463BS-34 GR30グレー3403403608号鉢底穴無し
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745488BS-40 GR45グレー40040043010号鉢底穴無し
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745506BS-48 GR80グレー48048051012号鉢底穴無し
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299837BS-40 W45ホワイト40040043010号鉢底穴有り
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299846BS-40 GR45グレー40040043010号鉢底穴有り
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299855BS-48 GR80グレー48048051012号鉢底穴有り
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06745472BS-40 W45ホワイト40040043010号鉢底穴無し
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745497BS-48 W80ホワイト48048051012号鉢-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299819BS-34 W30ホワイト3403403608号鉢底穴有り
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299828BS-34 GR30グレー3403403608号鉢底穴有り
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする