大和プラスチック
ブライト(ラウンドハイタイプ)
材質
ガラス強化プラスチック+サンド+ガラス
内容量
1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
23
35
色
グレー
ホワイト
寸法A(mm)
Φ300
Φ340
タイプ
底穴有り
底穴無し
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合鉢
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06745515
BR30-6025 W
23
ホワイト
Φ300
600
7号鉢
底穴無し
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745542
BR34-8029 GR
35
グレー
Φ340
800
8号鉢
底穴無し
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299889
BR34-8029 GR
35
グレー
Φ340
800
8号鉢
底穴有り
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299864
BR30-6025 W
23
ホワイト
Φ300
600
7号鉢
底穴有り
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06745524
BR30-6025 GR
23
グレー
Φ300
600
7号鉢
-
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745533
BR34-8029 W
35
ホワイト
Φ340
800
8号鉢
底穴無し
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77299873
BR34-8029 W
35
ホワイト
Φ340
800
8号鉢
底穴有り
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません