曜日別特売

プリズム

プリズム - 大和プラスチックプリズム - 大和プラスチック
容量(L)23寸法A(mm)340(290)寸法B(mm)340(290)寸法C(mm)800(290)適合鉢8号鉢内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772998983480 Wホワイト底穴有り
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
772999073480 BKブラック底穴有り
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
067455583480 Wホワイト底穴無し
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
067455673480 BKブラック底穴無し
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
067455583480 W772998983480 W3480 W プリズム 大和プラスチック 77299898プリズム大和プラスチック1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
067455673480 BK772999073480 BK3480 BK プリズム 大和プラスチック 77299907プリズム大和プラスチック1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする