曜日別特売

コラム

コラム - 大和プラスチックコラム - 大和プラスチック
容量(L)18寸法A(mm)Φ340(290)寸法B(mm)800(290)適合鉢8号鉢内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067455763480 Wホワイト底穴無し
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
067455853480 BKブラック底穴無し
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
772999163480 Wホワイト底穴有り
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
772999253480 BKブラック底穴有り
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする