大和プラスチック
プラネット
容量(L)
18
寸法A(mm)
Φ470(290)
寸法B(mm)
380(290)
規格(型)
P-47型
適合鉢
8号鉢
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77299934
P-47型 W
ホワイト
底穴有り
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77299943
P-47型 BK
ブラック
底穴有り
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06745594
P-47型 W
ホワイト
底穴無し
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06745603
P-47型 BK
ブラック
底穴無し
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください