曜日別特売

スクエアポットL型

スクエアポットL型 - 大和プラスチックスクエアポットL型 - 大和プラスチックスクエアポットL型 - 大和プラスチックスクエアポットL型 - 大和プラスチック
内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
規格(型)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
適合鉢
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06745612L-25型 W25ホワイトL-25型5号鉢底穴無
10,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745628L-25型 MGR25メタリックグレーL-25型5号鉢底穴無
10,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745637L-35型 W50ホワイトL-35型6~8号鉢底穴無
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06745646L-35型 MGR50メタリックグレーL-35型6~8号鉢底穴無
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809069L-25型 W25ホワイトL-25型5号鉢底穴有
10,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809078L-25型 MGR25メタリックグレーL-25型5号鉢底穴有
10,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809087L-35型 W50ホワイトL-35型6~8号鉢底穴有
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809096L-35型 MGR50メタリックグレーL-35型6~8号鉢底穴有
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする