曜日別特売

セラポット

セラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチックセラポット - 大和プラスチック
アイボリー内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格(型)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730011740型 IV33底穴有りΦ41038040型
7,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730012650型 IV45底穴有りΦ50045050型
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730013560型 IV111底穴有りΦ62054060型
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730014470型 IV181底穴有りΦ72065070型
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730015390型 IV380底穴有りΦ91083090型
50,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300169110型 IV690底穴有りΦ11101050110型
80,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674591740型 IV33底穴無しΦ41038040型
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674592650型 IV45底穴無しΦ50045050型
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674593560型 IV111底穴無しΦ62054060型
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674594470型 IV181底穴無しΦ72065070型
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674595390型 IV380底穴無しΦ91083090型
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06745962110型 IV690底穴無しΦ11101050110型
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674591740型 IV7730011740型 IV40型 IV セラポット 大和プラスチック 77300117セラポット大和プラスチック1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
0674592650型 IV7730012650型 IV50型 IV セラポット 大和プラスチック 77300126セラポット大和プラスチック1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
0674593560型 IV7730013560型 IV60型 IV セラポット 大和プラスチック 77300135セラポット大和プラスチック1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
0674594470型 IV7730014470型 IV70型 IV セラポット 大和プラスチック 77300144セラポット大和プラスチック1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
0674595390型 IV7730015390型 IV90型 IV セラポット 大和プラスチック 77300153セラポット大和プラスチック1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
06745962110型 IV77300169110型 IV110型 IV セラポット 大和プラスチック 77300169セラポット大和プラスチック1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする