曜日別特売

ナミツボ

ナミツボ - 大和プラスチックナミツボ - 大和プラスチックナミツボ - 大和プラスチックナミツボ - 大和プラスチック
適合鉢10~12号鉢内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730017852型 IV67アイボリー底穴有りΦ450520
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730018752型 BK67ブラック底穴有りΦ450520
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730019667型 IV79アイボリー底穴有りΦ460660
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730020567型 BK79ブラック底穴有りΦ460660
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674597852型 IV67アイボリー底穴無しΦ450520
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674598752型 BK67ブラック底穴無しΦ450520
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674599667型 IV79アイボリー底穴無しΦ460660
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674600567型 BK79ブラック底穴無しΦ460660
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674597852型 IV7730017852型 IV52型 IV ナミツボ 大和プラスチック 77300178ナミツボ大和プラスチック1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
0674598752型 BK7730018752型 BK52型 BK ナミツボ 大和プラスチック 77300187ナミツボ大和プラスチック1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
0674599667型 IV7730019667型 IV67型 IV ナミツボ 大和プラスチック 77300196ナミツボ大和プラスチック1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
0674600567型 BK7730020567型 BK67型 BK ナミツボ 大和プラスチック 77300205ナミツボ大和プラスチック1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする