大和プラスチック
ウェーブ
色
アイボリー
適合鉢
8~10号鉢
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77300214
39型 IV
67
底穴有り
39型
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06746014
39型 IV
67
底穴無し
39型
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08428586
40型
80
底穴無し
40型
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77300223
40型
80
底穴有り
40型
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください