曜日別特売

角ポット

角ポット - 大和プラスチック
容量(L)43アイボリー寸法A(mm)320寸法B(mm)320寸法C(mm)500規格(型)32型適合鉢6~8号鉢内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730023932型 IV底穴有り
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674602332型 IV底穴無し
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674602332型 IV7730023932型 IV32型 IV 角ポット 大和プラスチック 77300239角ポット大和プラスチック1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする