曜日別特売

Aカップ

Aカップ - 大和プラスチックAカップ - 大和プラスチックAカップ - 大和プラスチック
アイボリー内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格(型)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730024838型 IV10底穴有りΦ37046038型
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730025748型 IV17底穴有りΦ46061048型
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7730026658型 IV40底穴有りΦ58076058型
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674603238型 IV10底穴無しΦ37046038型
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674604848型 IV17底穴無しΦ46061048型
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0674605758型 IV40底穴無しΦ58076058型
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674603238型 IV7730024838型 IV38型 IV Aカップ 大和プラスチック 77300248Aカップ大和プラスチック1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
0674604848型 IV7730025748型 IV48型 IV Aカップ 大和プラスチック 77300257Aカップ大和プラスチック1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
0674605758型 IV7730026658型 IV58型 IV Aカップ 大和プラスチック 77300266Aカップ大和プラスチック1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする