大和プラスチック
御影Aカップ
色
御影
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746084
48型 御影
17
底穴無し
Φ460
610
48型
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746066
42型 御影
8
底穴無し
Φ415
360
42型
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746075
38型 御影
10
底穴無し
Φ370
460
38型
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746093
58型 御影
40
底穴無し
Φ580
760
58型
¥
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77300275
42型 御影
8
底穴有り
Φ415
360
42型
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300284
38型 御影
10
底穴有り
Φ370
460
38型
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300293
48型 御影
17
底穴有り
Φ460
610
48型
¥
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300309
58型 御影
40
底穴有り
Φ580
760
58型
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません