大和プラスチック
シンプルポット
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746102
30型 BK
6
Φ305
160
30型
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746118
40型 BK
12
Φ400
200
40型
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746127
50型 BK
24
Φ510
300
50型
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24965912
30型 BK
6
Φ305
160
30型
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24965928
40型 BK
12
Φ400
200
40型
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24965937
50型 BK
24
Φ510
300
50型
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません