大和プラスチック
アベニュー
(2件のレビュー)
色
アイボリー
タイプ
底穴あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746136
30型 IV
25
325
325
340
30型
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746145
40型 IV
45
385
385
400
40型
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746154
50型 IV
90
485
485
510
50型
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746163
60型 IV
150
585
585
610
60型
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません