大和プラスチック
フロアボール
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77300318
52型 IV
29
Φ520
230
52型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300327
62型 IV
47
Φ620
260
62型
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06746172
52型 IV
29
Φ520
230
52型
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746188
62型 IV
47
Φ620
260
62型
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746197
70型 IV
66
Φ700
290
70型
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください