曜日別特売

ホワイトプランター

ホワイトプランター - 大和プラスチックホワイトプランター - 大和プラスチックホワイトプランター - 大和プラスチック
ホワイト内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06746206W-70型 W底穴無60700310320
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746215W-80型 W底穴無95800360395
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746224W-100型 W底穴無1001000450510
43,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58604297W-70型 W底穴有60700310320
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604306W-80型 W底穴有95800360395
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604315W-100型 W底穴有1001000450510
43,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする