曜日別特売

ホワイトプランター

ホワイトプランター - 大和プラスチックホワイトプランター - 大和プラスチック
ホワイト寸法C(mm)495適合鉢10号鉢×3個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77300336WRC-100型 W200WRC-100型底穴有り1030480
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300345WPL-100型 W181WPL-100型底穴有り1000450
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06746233WRC-100型 W200WRC-100型底穴無し1030480
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06746242WPL-100型 W181WPL-100型底穴無し1000450
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06746233WRC-100型 W77300336WRC-100型 WWRC-100型 W ホワイトプランター 大和プラスチック 77300336ホワイトプランター大和プラスチック1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
06746242WPL-100型 W77300345WPL-100型 WWPL-100型 W ホワイトプランター 大和プラスチック 77300345ホワイトプランター大和プラスチック1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする