曜日別特売

ブロンズプランター

ブロンズプランター - 大和プラスチックブロンズプランター - 大和プラスチック
容量(L)193寸法A(mm)1000寸法B(mm)450寸法C(mm)495適合鉢10号鉢×3個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格(型)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77300354BRC-100型 BRブラウンBRC-100型底穴有り
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300363BPL-100型 BRブロンズBPL-100型底穴有り
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06746258BRC-100型 BRブラウンBRC-100型底穴無し
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06746267BPL-100型 BRブロンズBPL-100型底穴無し
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06746258BRC-100型 BR77300354BRC-100型 BRBRC-100型 BR ブロンズプランター 大和プラスチック 77300354ブロンズプランター大和プラスチック1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
06746267BPL-100型 BR77300363BPL-100型 BRBPL-100型 BR ブロンズプランター 大和プラスチック 77300363ブロンズプランター大和プラスチック1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする