大和プラスチック
ストーンプランター
容量(L)
108
色
グレー(ベース)
規格(型)
82型
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
380
適合鉢
10号鉢×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746312
82型 GR
底穴無し
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31595053
82型 GR
底穴有
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません