曜日別特売

レンガプランター

レンガプランター - 大和プラスチック
容量(L)114グレー規格(型)82型寸法A(mm)820寸法B(mm)410寸法C(mm)400適合鉢10号鉢×2個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0674632882型 GR底穴無し
27,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4165797382型 GR底穴有
27,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする